CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ペダル・トゥクリップ
CAPTAIN STAGの ペダル
ペダルDX クロス/857
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055478
品番
Y-2651
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
少し大きめのペダルです。
材質
本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
93×80×24