ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
4線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm
2
);テストオプション付;E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
注文コード
57126887
品番
264-734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
ブルー
長さ(mm)
32
高さ(mm)
24.5
質量(g)
6.208
仕様
4線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm
2
);テストオプション付;E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
-
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8k