曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード57128244品番870-684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様3線中継端子台;2.5(mm2);E×i用途に適合;側面および中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)6.001定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする