ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
57128813
品番
285-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(UL)(A)
115
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;35(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レール専用;POWERCAGECLAMP
質量(g)
108.279
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6〜35(10〜2AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2