ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 分配用端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
57128829
品番
284-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
17.5
定格電流(UL)(A)
115
色
グレー
仕様
分配用端子台;10(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm
2
);1×ねじ式接続35(mm
2
)
質量(g)
55.5
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
125
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜10(24〜8AWG)
インパルス電圧(V)
8