ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
レセプタクル端子台 2020シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
57130834
品番
2020-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式
スクリューレス
色
グレー
仕様
1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP
質量(g)
3.62
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
13.5
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.14〜1.5(24〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6