ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
4線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm
2
);テストオプション付;E×i用途に適合;中央マーキング;DIN15レール用;CAGECLAMP
注文コード
57131717
品番
264-724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
ブルー
長さ(mm)
32
高さ(mm)
24.5
質量(g)
6.032
仕様
4線MINI中継・分岐端子台;2.5(mm
2
);テストオプション付;E×i用途に適合;中央マーキング;DIN15レール用;CAGECLAMP
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
ケージクランプ接続
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
インパルス電圧(V)
8k