ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
57132846
品番
2020-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式
スクリューレス
色
グレー
仕様
1線フィメールプラグ;1.5(mm
2
);5極
質量(g)
11.57
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
13.5
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.14〜1.5(24〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN61984
インパルス電圧(V)
6