取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20色グレー準拠規格IEC/EN60947-7-1仕様トリプルデッキ端子台;アース線/中継/中継端子台;PE/N/L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)19.673定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)インパルス電圧(V)6