ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57134106
品番
231-2305/026-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
色
オレンジ
仕様
2線フィメールコネクタ;2.5(mm
2
);ピン・ピッチ5.08mm;5極
質量(g)
11.02
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜2.5(24〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
4