ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
極数
12P
注文コード
57134928
品番
231-2112/037-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
色
グレー
仕様
2線フィメールコネクタ;ロッキングデバイス;2.5(mm
2
);ピン・ピッチ5mm;12極
質量(g)
28.274
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜2.5(24〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
4