画像準備中

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ

(2件のレビュー)
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 57135655 品番 721-205/026-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数5P 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)630 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41868662
2017-06-07
用途:
製造工程内での、組み立て作業時

今回は100個からの購入だが、1個からでも購入出来るので必要数、緊急性、また購入金額と相談しながら購入出来るので助かります。
もう少し早く納入してもらえると満足度UPです。

対象商品:
41868653
2017-06-20
用途:
サーボアンプ用
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

三菱サーボアンプの同等品と全く同じ感覚で使用できました。問題無く使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする