VS4110-011CP-T 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC 57136441

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/8注文コード57136441品番VS4110-011CP-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,750

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングル管接続口径NPTF1/8ねじの種類NPTF使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57136457
2023-08-18
用途: エアーシリンダ制御

メーカー品で問題なく使用できました。
殆ど、エアー機器制御には使用しています。
現状は入荷が遅れていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする