ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
57137369
品番
IM-M739/3.5-40PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
MIL/FCN
極数
40P
端子間ピッチ(mm)
3.5/5
入出力数
1対1