ポリカーム
ポリカームの 下地材/プライマー/シーラー
プライマースプレー缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
57140616
品番
PCS-1912PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途
スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理
適合
(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE
色
乳半色
主な用途
PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
144mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)