温水ボイラー&温水マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57238505 品番B902026
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥423,498
販売価格(税別)
384,998

1体圧分散による負担軽減
全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。
逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。
温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。
2冷え性改善・血行促進
温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。
自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。
人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。
体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。
3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復
温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。
冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。

仕様上下分離可能 材質【ボイラー】耐熱ABS 質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5 容量(L)【ボイラー】0.7 消費電力(W)250 温度調節範囲(℃)25〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2 アズワン品番68-5100-69 生地ボッシュ 定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする