M2000 デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 57274166 M2000 デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 57274166 M2000 デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 57274166 M2000 デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 57274166

デジタルはかり 電池式 2000g

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57274166 品番M2000
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。

ひょう量(g)10〜2000 最小表示(g)0.5 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0〜40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 計量皿形状 ひょう量単位g
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.3MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:115
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
野菜の出荷
農・林・水産業

繁忙期の使用時には電池が1ヶ月しか持たない。
9V電池1個で無く長時間使えるよう考慮してもらえると有難いです。

対象商品:
57274166
2025-05-20
用途:
ケーキ、パンなどの材料の計量に使用
製造業

見やすく、使用感は良いと思います。
直ぐに0.5gの計量がし易いです。
押し間違いかなくなり、安心して使用出来ます。

対象商品:
57274166
2020-01-07
用途:
塗料混合時
有限会社 丸西銘木 様 (製造業)

計量カップで作業してましたが、1対3など微妙な場合使用します。

対象商品:
57274166
2018-06-13
用途:
農薬・液肥の計量
農・林・水産業

少々雑に扱っても気にならないところが気に入りました。

2020-03-17
用途:
塗料の配合
その他業種

0.5刻みなの正確ではありません
しかも1.5まで動き出さないので
少量作る時などやくにたちません

価格もそこそこの割に
使い物になりません

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

WEB記載の通りひょう量10gから最小表示0.5gの商品です。最小表示0.01gやもっと精度の良いデジタルはかりも取り揃えしております。ご検討頂けましたら幸いです。

対象商品:
57274166
2019-02-19
用途:
計量時に使用

計測値が表示されるのが早く、また、上皿が比較的大きく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57274166
2017-12-28
用途:
食品の計量作業
株式会社鈴木農園 様

悪くはありませんが、電池式としか書いてなかったので、てっきり1.5V乾電池かと思ったら9V電池だったので、使うさいに急ぎ購入しなければならなかった。 商品説明に「9V電池使用」と書いてあると良いです。

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
弊社サイトの商品情報並びに、電源 9V乾電池×1個(別売)と掲載させていただいております。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
質問:
軽量皿は取り外すことはできますか。
回答:
商品の計量皿は取り外し不可となっております。
2022-03-24
質問:
天皿の材質は、何でしょうか。
回答:
天皿の材質はボディと同じくABS樹脂となります。
2022-03-24

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする