メイン画像

0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697 0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697 0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697 0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697 0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697 0572 1742 01 温度データロガー 174T testo(テストー) 57280697

温度データロガー 174T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57280697 品番 0572 1742 01
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g
測定値が読みやすい大画面
本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示
低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能
モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出
汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単

用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、、出荷検査書 トラスコ品番697-9159 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 〜 +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 〜 +70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証HACCP International 認証 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
注意
※モバイルアプリをダウンロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする