メイン画像

データロガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57280749 品番 0572 1743 02
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g
測定値が読みやすい大画面
本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示
高精度±3%の湿度センサ
モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出
汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単

用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 トラスコ品番697-9160 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-20 〜 +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-20 〜 +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0 〜 100
注意
※モバイルアプリをダウンロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする