フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの その他コンベヤ
フリーベアスライダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57330053
品番
FBS-1
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
幅(mm)
145.16
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番
829-0286
材質
スチール製
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
50
奥行(mm)
72
アズワン品番
64-8519-14
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送面を硬くなめらかなものにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600