アダプタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345465 品番AM-514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:100138800G 材質SECC 質量(g)230 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:358×221×330(20個) 適合機器FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9167-H、FD9167-HT、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FE9181-H、FE9191 部品番号100138800G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×12 質量(1箱あたり)(g)284 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)167×167×28(1個) 梱包質量(g)6246 素材SECC
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする