アダプタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345481 品番AM-51C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:100140100G 材質SECC 質量(g)282 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:358×221×330(20個) 適合機器FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HVF2, FD836B-HTV, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HVF2, FD836BA-HTV, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-(E)HTV, FD9381-(E)HTV, FE8181, FE8191, FE9182-H, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV 部品番号100140100G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155×12 質量(1箱あたり)(g)336 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)167×167×28(1個) 梱包質量(g)7325 素材SECC
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする