アダプタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345490 品番AM-51D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
P/N:100147700G、サポート対象カメラ:FD8167A, FD8169A, FD8177-H, FD8179-H, FD8367A-V, FD8369A-V, FD8377-HV, FD8379-HV, FD9189-H(M)(T), FD9389-(E)H(M)(T)V, FD9368-HTV, FD9388-HTV, FD9383-HTV, FD9399-EHV, FD9399-EHTV, FD9389-EHV-V3, FD9389-EHTV-V3
材質SECC 質量(g)202 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:358×221×330(20個) 部品番号100147700G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ130×12 質量(1箱あたり)(g)258 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)167×167×28(1個) 梱包質量(g)5790 対象カメラ:FD8167A, FD8169A, FD8177-H, FD8179-H, FD8367A-V, FD8369A-V, FD8377-HV, FD8379-HV, FD9189-H(M)(T), FD9389-(E)H(M)(T)V, FD9368-HTV, FD9388-HTV, FD9383-HTV, FD9399-EHV, FD9399-EHTV, FD9389-EHV-V3, FD9389-EHTV-V3 素材SECC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする