アダプタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345499 品番AM-51E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:100171300G、サポート対象モデル:FD8166A、FD8166A-N、FD8366-V、MD8565-N、FD9166-HN 材質SECC+PC540 質量(g)80 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:358×221×330(20個) 部品番号100171300G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ116×11 質量(1箱あたり)(g)148 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)167×167×28(1個) 梱包質量(g)3590 対象モデル:FD8166A、FD8166A-N、FD8366-V、MD8565-N、FD9166-HN 素材SECC+PC540
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする