アダプタープレート

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345517 品番AM-51H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:100258600G、Dサポート対象カメラ:FD9369 材質SECC 質量(g)90 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:358×221×330(20個) 部品番号100258600G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ 108.3 x 12 質量(1箱あたり)(g)142 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)167×167×28(1個) 梱包質量(g)3475 対象カメラ:FD9369 素材SECC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする