アダプタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345526 品番AM-523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:909004501G (v02)、Dサポート対象カメラ:IB9360-H、IB9380-H、IB9388-HT、IB9389-EH(T)-v2 材質アルミ合金 質量(g)196 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:280×290×270(20個) 部品番号909004501G (v02) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×5 質量(1箱あたり)(g)232 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×130×25(1個) 梱包質量(g)5078 対象カメラ:IB9360-H、IB9380-H、IB9388-HT、IB9389-EH(T)-v2 素材アルミ合金
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする