※色見本

H62-2021-64 ニュースプレーラッカー(細書き用) ロックペイント 57371737 H62-2021-64 ニュースプレーラッカー(細書き用) ロックペイント 57371737 H62-2021-64 ニュースプレーラッカー(細書き用) ロックペイント 57371737

ニュースプレーラッカー(細書き用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300mL×6本) 注文コード 57371737 品番 H62-2021-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。

用途
鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。
自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。
レッド 主な用途木、鉄、マーキング 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)30〜60 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.8mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6〜2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1〜1.3 危険物の性状非水溶性
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする