廣杉計器
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
25
10
20
25
30
4
15
ねじ径
M8用
M8用
M10用
M12用
全143種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57373689
品番
CF-825E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
寸法L(mm)
25
ねじ径
M8用
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応