VVQ4000-1A-S1-C6F-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57374283

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手付ポートねじの種類G注文コード57374283品番VVQ4000-1A-S1-C6F-W
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手付リード線取出方法Sキット ダブル配線ポートねじの種類G付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション保護構造IP65タイプ1連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする