※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57414894
品番
734-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
寸法L(mm)
30
結線方式
スクリューレス
極数
8P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14