ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57414903
品番
734-110/037-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
寸法L(mm)
35
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14