ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
57415086
品番
734-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14