たっぷりガーリックトマト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(260g×24袋) 注文コード57428718 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

完熟トマトのほどよい酸味とフライドガーリックの香ばしい風味を効かせたソースにベーコンの旨みを加えて仕上げたガーリックトマトソースです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)176 原材料トマトペースト、野菜(玉ねぎ、にんにく)、トマト・ピューレーづけ、砂糖、菜種油、食塩、フライドガーリック、ベーコン、チキンエキス、粉末チキンブイヨン、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1袋260g当たり)エネルギー:176kcal、たんぱく質:5.2g、脂質:5.5g、炭水化物:26.3g、食塩相当量:6.2g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする