たっぷりペペロンチーノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×24袋) 注文コード57428727 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

にんにくの旨みとエキストラバージンオリーブオイルの豊かな風味に、唐辛子の辛味を効かせた味わい深いペペロンチーノです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)218 原材料植物油脂(菜種油、オリーブ油)、にんにく、食塩、香辛料、チキンエキス、フライドガーリック、たん白加水分解物、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、(一部に鶏肉を含む) 栄養成分(1袋200g当たり)エネルギー:218kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:19.2g、炭水化物:8.2g、食塩相当量:5.5g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする