ハチ食品
ハチ食品の 調味料
ハチ食品の 香辛料/スパイス
得選七味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300g×20袋)
注文コード
57428919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,378
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
経済的で使いやすい七味唐辛子です。そば、うどん、日本料理等に最適です。
カロリー(kcal)
(100gあたり)422
原材料
赤唐辛子、陳皮、黒ごま、青さ、麻の実、花椒、けしの実
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:422kcal、水分:6.7g、たんぱく質:13.1g、脂質:13.9g、炭水化物:61.1g、灰分:5.2g、ナトリウム:90mg、食塩相当量:0.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。