※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
4
注文コード
57453335
品番
VTXL-1.5/3-PE-4P
参考基準価格(税別)
¥1,847
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
275
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
緑(アース端子)
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)
3.5
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
4