特長画像1

TY544MX ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rap 57482507 TY544MX ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rap 57482507 TY544MX ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rap 57482507 TY544MX ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rap 57482507 TY544MX ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rap 57482507

ポーラスコンクリート固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋) 注文コード57482507 品番TY544MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,250,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋外のシンプルなアプリケーションに。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6543 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-40〜+85 最大結束径(Φmm)45 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220 最小結束径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.4 取付穴深さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする