代表画像
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
コボキットプラス NW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
57482909
品番
KIT-CCH-17/01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥103,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):17
トラスコ品番
679-3076
セット内容
XTPCG-17BB.4/BCCH-17/BCSR-17/BFH-23-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
4
呼び径(mm)
17
内径(Φmm)
15.2
外径(Φmm)
21.1