特長画像1
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
コボキット NW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
57482927
品番
KIT-CCH-17L
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):17
トラスコ品番
679-3080
セット内容
XTPCG-17BB.4L/BCCH-17/BCSR-17/BFH-23-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
3
呼び径(mm)
17
内径(Φmm)
15.2
外径(Φmm)
21.1