代表画像
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
コボキット NW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
57482936
品番
KIT-CCH-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボットケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):23
トラスコ品番
679-3075
セット内容
XTPCG-23BB.3/BCCH-23/BCSR-23/BFH-29-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
3
呼び径(mm)
23
内径(Φmm)
21.2
外径(Φmm)
28.4