サブ画像2
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
コボキット NW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
57482970
品番
KIT-CCH-23L
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):23
トラスコ品番
679-3078
セット内容
XTPCG-23BB.4L/BCCH-23/BCSR-23/BFH-29-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
3
呼び径(mm)
23
内径(Φmm)
21.2
外径(Φmm)
28.4