代表画像
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
コボキットプラス NW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
57482988
品番
KIT-CCH-29/01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥131,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボットケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
適合
コンジットチューブサイズ(NW):29
トラスコ品番
679-3077
セット内容
XTPCG-29BB.4/BCCH-29/BCSR-29/BFH-36-0
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー6ナイロン
色
黒
長さ(m)
4
呼び径(mm)
29
内径(Φmm)
26.8
外径(Φmm)
34.5