代表画像
PMA
PMAの ケーブル収納・配線
PMAの 電線保護
PMAの 電線保護その他関連用品
多層コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57483031
品番
XTPCG-23BB.50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥168,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
耐摩耗性を有し、摩耗状況を表示する機能を備えたフレキシブルコンジットチューブです。
用途
市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
トラスコ品番
679-3073
材質
コルゲートチューブ:サーモプラスチックコポリエステルエラストマー
色
黒
長さ(m)
50
呼び径(mm)
23
内径(Φmm)
21.2
外径(Φmm)
28.4