※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57483119 品番 CPS10B-50-CV0
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。

用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。 その他適合規格EN45545-2 2013 トラスコ品番694-6357 材質難燃ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)50 呼び径(mm)10 内径(Φmm)9-15 難燃性UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする