※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57483146
品番
CPS15B-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途
屋内のあらゆるケーブル保護に。
トラスコ品番
694-6364
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
長さ(m)
50
呼び径(mm)
15
内径(Φmm)
10-20
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応