※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57483171 品番 CPS20B-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。

用途屋内のあらゆるケーブル保護に。 トラスコ品番694-6342 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)25 呼び径(mm)20 内径(Φmm)14-26 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする