※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57483225 品番 CPS3B-100
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。

用途屋内のあらゆるケーブル保護に。 トラスコ品番694-6345 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)100 呼び径(mm)3 内径(Φmm)1-5 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする