※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57483241
品番
CPS3B-100-CV0
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途
公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
その他
適合規格EN45545-2 2013
トラスコ品番
694-6351
材質
難燃ポリエステルモノフィラメント
色
黒
長さ(m)
100
呼び径(mm)
3
内径(Φmm)
2-5
難燃性
UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応