※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57483250 品番 CPS40B-25
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。

用途屋内のあらゆるケーブル保護に。 トラスコ品番694-6355 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)25 呼び径(mm)40 内径(Φmm)30-50 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする