代表画像
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57483408
品番
TY232MFR-RW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
航空機産業のケーブル結束に。
商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
トラスコ品番
697-5955
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
203
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
1
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜65
規格
認証:NF16-101,EN45545
最大結束径(Φmm)
51
難燃性
UL94 V0
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5